Eriks

Gleitringdichtung BBBSS 095 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

951,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.113,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSS
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
BBBSS
Einbaulänge montiert
90 mm
Außendurchmesser Rotor
127.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Einbaulänge Rotor
76 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
127.6 mm
l1
76 mm
I4
14 mm