Eriks

Gleitringdichtung BBBSS 085 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

809,00 €/ Stückexkl. MwSt

946,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSS
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
BBBSS
Einbaulänge montiert
90 mm
Außendurchmesser Rotor
116.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Einbaulänge Rotor
76 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
116.7 mm
l1
76 mm
I4
14 mm