Eriks

Gleitringdichtung BBBSS 080 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12424197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

796,50 €/ Stückexkl. MwSt

931,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSS
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
BBBSS
Einbaulänge montiert
90 mm
Außendurchmesser Rotor
109.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Einbaulänge Rotor
78 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
109.5 mm
l1
78 mm
I4
12 mm