Eriks

Gleitringdichtung BBBSS 075 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

653,50 €/ Stückexkl. MwSt

764,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSS
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
BBBSS
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
102 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Einbaulänge Rotor
68.7 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
102 mm
l1
68.7 mm
I4
11.3 mm