Eriks

Gleitringdichtung BBBSS 068 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12422997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

443,50 €/ Stückexkl. MwSt

518,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSS
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
BBBSS
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
94 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Einbaulänge Rotor
68.7 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
94 mm
l1
68.7 mm
I4
11.3 mm