Eriks

Gleitringdichtung BBBSS 065 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

558,00 €/ Stückexkl. MwSt

652,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSS
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
BBBSS
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
90.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
85 mm
Einbaulänge Rotor
69 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
90.3 mm
l1
69 mm
I4
11 mm