Eriks

Gleitringdichtung BBBSS 055 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

420,00 €/ Stückexkl. MwSt

491,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSS
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
BBBSS
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
78.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
78.3 mm
l1
59 mm
I4
11 mm