Eriks

Gleitringdichtung BBBSS 053 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

355,00 €/ Stückexkl. MwSt

415,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSS
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
BBBSS
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
76 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
76 mm
l1
59 mm
I4
11 mm