Eriks

Gleitringdichtung BBBSS 050 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

378,50 €/ Stückexkl. MwSt

442,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSS
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
BBBSS
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
71.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Einbaulänge Rotor
50.5 mm
Einbaulänge Stator
9.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
71.8 mm
l1
50.5 mm
I4
9.5 mm