Eriks

Gleitringdichtung BBBSS 048 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

343,00 €/ Stückexkl. MwSt

401,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSS
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
BBBSS
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
69.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
66 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
69.3 mm
l1
51 mm
I4
9 mm