279,00 €/ Stückexkl. MwSt
326,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBBSS |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Typ | BBBSS |
Einbaulänge montiert | 55 mm |
Außendurchmesser Rotor | 54.5 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 50 mm |
Einbaulänge Rotor | 47.5 mm |
Einbaulänge Stator | 7.5 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 35 mm |
d7 | 50 mm |
d3 | 54.5 mm |
l1 | 47.5 mm |
I4 | 7.5 mm |