Eriks

Gleitringdichtung BBBSS 033 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12417577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

353,50 €/ Stückexkl. MwSt

413,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSS
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
BBBSS
Einbaulänge montiert
55 mm
Außendurchmesser Rotor
51 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
47.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
47.5 mm
I4
7.5 mm