Eriks

Gleitringdichtung BBBSS 032 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12417171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

257,00 €/ Stückexkl. MwSt

300,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSS
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
BBBSS
Einbaulänge montiert
55 mm
Außendurchmesser Rotor
51 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
47.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
47.5 mm
I4
7.5 mm