Eriks

Gleitringdichtung BBBSS 030 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12416704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

341,50 €/ Stückexkl. MwSt

399,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSS
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
BBBSS
Einbaulänge montiert
50 mm
Außendurchmesser Rotor
47.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
42.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
47.6 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm