Eriks

Gleitringdichtung BBBSS 028 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

307,50 €/ Stückexkl. MwSt

359,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSS
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
BBBSS
Einbaulänge montiert
50 mm
Außendurchmesser Rotor
47.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
42.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
47.6 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm