Eriks

Gleitringdichtung BBBSS 024 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12415273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

221,00 €/ Stückexkl. MwSt

258,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSS
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
BBBSS
Einbaulänge montiert
50 mm
Außendurchmesser Rotor
41.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
42.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
41.1 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm