Eriks

Gleitringdichtung BBBSS 022 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12414756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

213,00 €/ Stückexkl. MwSt

249,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSS
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
BBBSS
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
36.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
37 mm
Einbaulänge Rotor
37.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36.5 mm
l1
37.5 mm
I4
7.5 mm