Eriks

Gleitringdichtung BBBSS 018 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12413738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

253,00 €/ Stückexkl. MwSt

296,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSS
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
BBBSS
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
31 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Einbaulänge Rotor
37.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
31 mm
l1
37.5 mm
I4
7.5 mm