Eriks

Gleitringdichtung BBBSS 016 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12413287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

186,50 €/ Stückexkl. MwSt

218,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSS
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
BBBSS
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
28.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
33.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
28.5 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm