221,00 €/ Stückexkl. MwSt
258,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBBSS |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Typ | BBBSS |
Einbaulänge montiert | 40 mm |
Außendurchmesser Rotor | 24.3 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 23 mm |
Einbaulänge Rotor | 33.4 mm |
Einbaulänge Stator | 6.6 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 12 mm |
d7 | 23 mm |
d3 | 24.3 mm |
l1 | 33.4 mm |
I4 | 6.6 mm |