Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 100 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.235,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.444,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
100 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
93.2 mm
Außendurchmesser Rotor
132 mm
Kammerdurchmesser Stator
125 mm
Einbaulänge Rotor
76 mm
Einbaulänge Stator
17.2 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
132 mm
l1
76 mm
I4
17.2 mm
d8
4 mm