Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 095 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.146,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.340,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
93.2 mm
Außendurchmesser Rotor
127.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Einbaulänge Rotor
76 mm
Einbaulänge Stator
17.2 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
127.6 mm
l1
76 mm
I4
17.2 mm
d8
4 mm