Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 090 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.198,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.401,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
94.2 mm
Außendurchmesser Rotor
122.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
115 mm
Einbaulänge Rotor
76 mm
Einbaulänge Stator
18.2 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
122.3 mm
l1
76 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm