Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 085 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

930,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.088,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
94.2 mm
Außendurchmesser Rotor
116.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Einbaulänge Rotor
76 mm
Einbaulänge Stator
18.2 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
116.7 mm
l1
76 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm