Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 080 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

796,50 €/ Stückexkl. MwSt

931,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
96.2 mm
Außendurchmesser Rotor
109.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Einbaulänge Rotor
78 mm
Einbaulänge Stator
18.2 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
109.5 mm
l1
78 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm