Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 068 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12422992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

789,50 €/ Stückexkl. MwSt

923,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
86.7 mm
Außendurchmesser Rotor
94 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Einbaulänge Rotor
68.7 mm
Einbaulänge Stator
18 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
94 mm
l1
68.7 mm
I4
18 mm
d8
4 mm