Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 060 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

645,00 €/ Stückexkl. MwSt

754,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
74 mm
Außendurchmesser Rotor
85.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
85.5 mm
l1
59 mm
I4
15 mm
d8
4 mm