Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 058 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

501,50 €/ Stückexkl. MwSt

586,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
74 mm
Außendurchmesser Rotor
82.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
78 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
82.5 mm
l1
59 mm
I4
15 mm
d8
4 mm