Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 053 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

587,50 €/ Stückexkl. MwSt

687,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
74 mm
Außendurchmesser Rotor
76 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
76 mm
l1
59 mm
I4
15 mm
d8
4 mm