Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 050 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

456,50 €/ Stückexkl. MwSt

534,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
65.5 mm
Außendurchmesser Rotor
71.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Einbaulänge Rotor
50.5 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
71.8 mm
l1
50.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm