558,00 €/ Stückexkl. MwSt
652,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBBSL |
Wellendurchmesser | 48 mm |
Typ | BBBSL |
Einbaulänge montiert | 65 mm |
Außendurchmesser Rotor | 69.3 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 66 mm |
Einbaulänge Rotor | 51 mm |
Einbaulänge Stator | 14 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 48 mm |
d7 | 66 mm |
d3 | 69.3 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 14 mm |
d8 | 4 mm |