Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 048 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

456,50 €/ Stückexkl. MwSt

534,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
65 mm
Außendurchmesser Rotor
69.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
66 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
69.3 mm
l1
51 mm
I4
14 mm
d8
4 mm