Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 045 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

401,50 €/ Stückexkl. MwSt

469,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
65 mm
Außendurchmesser Rotor
65.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
63 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
65.7 mm
l1
51 mm
I4
14 mm
d8
4 mm