Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 043 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

435,00 €/ Stückexkl. MwSt

508,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
65 mm
Außendurchmesser Rotor
63.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
61 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
63.8 mm
l1
51 mm
I4
14 mm
d8
4 mm