Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 040 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

508,00 €/ Stückexkl. MwSt

594,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
60 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Einbaulänge Rotor
46 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
60 mm
l1
46 mm
I4
14 mm
d8
4 mm