Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 038 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12418442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

365,50 €/ Stückexkl. MwSt

427,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
57.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Einbaulänge Rotor
46 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
57.9 mm
l1
46 mm
I4
14 mm
d8
4 mm