Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 030 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12416698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

428,00 €/ Stückexkl. MwSt

500,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
54 mm
Außendurchmesser Rotor
47.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
42.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
47.6 mm
l1
42.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm