Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 025 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12415671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

380,00 €/ Stückexkl. MwSt

444,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
54 mm
Außendurchmesser Rotor
41.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
42.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
41.1 mm
l1
42.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm