Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 024 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12415269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

317,00 €/ Stückexkl. MwSt

370,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
54 mm
Außendurchmesser Rotor
41.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
42.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
41.1 mm
l1
42.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm