Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 020 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12414302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

249,00 €/ Stückexkl. MwSt

291,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
49 mm
Außendurchmesser Rotor
36.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
37.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
36.5 mm
l1
37.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm