Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 018 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12413734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

303,00 €/ Stückexkl. MwSt

354,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
49 mm
Außendurchmesser Rotor
31 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Einbaulänge Rotor
37.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
31 mm
l1
37.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm