Eriks

Gleitringdichtung BBBSL 016 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12413280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

280,00 €/ Stückexkl. MwSt

327,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBSL
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
BBBSL
Einbaulänge montiert
43.4 mm
Außendurchmesser Rotor
28.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
33.4 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
28.5 mm
l1
33.4 mm
I4
10 mm
d8
3 mm