207,50 €/ Stückexkl. MwSt
242,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBBSL |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Typ | BBBSL |
Einbaulänge montiert | 43.4 mm |
Außendurchmesser Rotor | 24.3 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 23 mm |
Einbaulänge Rotor | 33.4 mm |
Einbaulänge Stator | 10 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
Stiftedurchmesser | 3 mm |
d1 | 12 mm |
d7 | 23 mm |
d3 | 24.3 mm |
l1 | 33.4 mm |
I4 | 10 mm |
d8 | 3 mm |