Eriks

Gleitringdichtung BBBS 100 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.003,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.173,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
100 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
91.8 mm
Außendurchmesser Rotor
132 mm
Kammerdurchmesser Stator
123.3 mm
Einbaulänge Rotor
76 mm
Einbaulänge Stator
15.8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
100 mm
d7
123.3 mm
d3
132 mm
l1
76 mm
I4
15.8 mm