1.003,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.173,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBBS |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Typ | BBBS |
Einbaulänge montiert | 91.8 mm |
Außendurchmesser Rotor | 132 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 123.3 mm |
Einbaulänge Rotor | 76 mm |
Einbaulänge Stator | 15.8 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 100 mm |
d7 | 123.3 mm |
d3 | 132 mm |
l1 | 76 mm |
I4 | 15.8 mm |