Eriks

Gleitringdichtung BBBS 095 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

672,50 €/ Stückexkl. MwSt

786,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
91.8 mm
Außendurchmesser Rotor
127.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
120.3 mm
Einbaulänge Rotor
76 mm
Einbaulänge Stator
15.8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
95 mm
d7
120.3 mm
d3
127.6 mm
l1
76 mm
I4
15.8 mm