Eriks

Gleitringdichtung BBBS 085 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

576,50 €/ Stückexkl. MwSt

674,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
90.8 mm
Außendurchmesser Rotor
116.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
109 mm
Einbaulänge Rotor
76 mm
Einbaulänge Stator
14.8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
85 mm
d7
109 mm
d3
116.7 mm
l1
76 mm
I4
14.8 mm