Eriks

Gleitringdichtung BBBS 080 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

499,50 €/ Stückexkl. MwSt

584,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
93 mm
Außendurchmesser Rotor
109.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
104 mm
Einbaulänge Rotor
78 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
80 mm
d7
104 mm
d3
109.5 mm
l1
78 mm
I4
15 mm