Eriks

Gleitringdichtung BBBS 075 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12423741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

533,00 €/ Stückexkl. MwSt

623,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
82.7 mm
Außendurchmesser Rotor
102 mm
Kammerdurchmesser Stator
99 mm
Einbaulänge Rotor
68.7 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
75 mm
d7
99 mm
d3
102 mm
l1
68.7 mm
I4
14 mm