393,00 €/ Stückexkl. MwSt
459,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBBS |
Wellendurchmesser | 68 mm |
Typ | BBBS |
Einbaulänge montiert | 82.4 mm |
Außendurchmesser Rotor | 94 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 91.5 mm |
Einbaulänge Rotor | 68.7 mm |
Einbaulänge Stator | 13.7 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 68 mm |
d7 | 91.5 mm |
d3 | 94 mm |
l1 | 68.7 mm |
I4 | 13.7 mm |